止め金具が自動で施錠位置に復帰するオートリターン機能付きの簡易ロックです。各種BOX等の蓋や扉をワンタッチで施錠可能です。 ツマミと止め金具は連動します。 ツマミ及び止め金具の最大作動角度は(50°)で、作動後スプリングの力で施錠状態に自動で復帰します。 止め金具は90°毎に固定位置を変えることができます。 推奨締付けトルク:[取付ナット:4.0N・m(40.8kgf・cm)] / [十字穴付きタッピンねじ:1.5N・m(15.3kgf・cm)] TL-428-R-HはTL-428-Rから止め金具を除いた製品です。 (十字穴付きタッピンねじは付属します)