栃木屋
栃木屋の 足場周辺機器
栃木屋の アジャスターボルト
超重量用ステンレスアジャスター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13962816
品番
TM-372S-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
従来品より垂直圧縮許容荷重が大きくなりました。アジャストボルト底面に十字穴を設けておりますので、プラスドライバーにてスピーディに取り付け可能です。
用途
半導体製造装置・OA機器・工作機械・各種筐体・その他
材質
ステンレス
長さ(mm)
100
高さ(mm)
128
タイプ
オールステンレス標準型
ねじ径
M16
垂直許容荷重(N[kgf])
12.5(1274)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
注意
※本品には潤滑剤を塗布していますが性能に問題はありません。