栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の ヒンジ
栃木屋の ダンパー
小型ダンパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13962895
品番
TM-380-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
オイルの粘性を利用した衝撃緩衝部品です。蓋・扉等をスムーズかつ静かに開閉・往復運動させることが可能です(2WAY仕様)。
用途
自動車内装部品・オーディオ機器・家電・OA機器・事務機器等
材質
合成樹脂
タイプ
両方向性(2way)
定格トルク(mN・m[gfcm])
51(520)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
注意
※ダンパーガイド(TM-216)が使用可能です。