栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の ヒンジ
栃木屋の トルクヒンジ
ステンレスガタレスヒンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13963087
品番
TH-189SUS-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
ヒンジピースとシャフトのガタを軽減したヒンジです。
用途
屋外筐体・各種機器等、扉の垂れを嫌う装置
材質
ステンレス
長さ(mm)
62
幅(mm)
42
タイプ
クリーン型(防塵型)ガタレス型
板厚(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
注意
※蓋1枚に対し、2個以下のヒンジでご使用ください。
※ヒンジ1個で使用する場合は、同軸上に軸受けを設けてください。
※熱影響を受ける処理は行わないでください。(溶接、焼付塗装等)
※樹脂部品の変形によりヒンジ性能に影響を与える恐れがあります。
※参考扉重量は蝶番を2個使用した場合の値です。
※強度に対してのものであり、トルクに対してのものではありません。