薄型ダンパー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード13963297品番TM-381-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

オイルの粘性を利用した衝撃緩衝部品です。蓋や扉等をスムーズかつ静かに開閉や往復運動させることが可能です(2WAY仕様)。
ダンパーガイド(TM-216)が使用可能です。

用途
自動車内装部品・オーディオ機器・家電・OA機器・事務機器等
材質合成樹脂タイプ両方向性(2way)定格トルク(mN・m[gfcm])2.5(24.5)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
注意
※TM-381は廃止品TM-316と類似しておりますが、仕様や一部の寸法等は異なりますので、代替品とされる場合はご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-28
用途: 古いラジカセのカセットドア修理
製造業

SONYの古いラジカセCFD-K10のカセットドア修理に使用しました。
古いラジカセのカセットドアは、このロータリーダンパーがゆるゆるか、固着して開かないものがほとんどで、なんとか交換できないか探していました。
この商品は寸法も同一で、回転の硬さの刻印もオリジナルのものと一致し、完璧でした。
この部品を使っているラジカセはかなりあるので広めたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする