画像準備中

薄型ダンパー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13963331 品番TM-381-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

オイルの粘性を利用した衝撃緩衝部品です。蓋や扉等をスムーズかつ静かに開閉や往復運動させることが可能です(2WAY仕様)。
ダンパーガイド(TM-216)が使用可能です。

用途自動車内装部品・オーディオ機器・家電・OA機器・事務機器等 材質合成樹脂 タイプ両方向性(2way) 定格トルク(mN・m[gfcm])10.0(98.1) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
注意
※TM-381は廃止品TM-316と類似しておりますが、仕様や一部の寸法等は異なりますので、代替品とされる場合はご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-28
用途:
古いラジカセのカセットドア修理
製造業

SONYの古いラジカセCFD-K10のカセットドア修理に使用しました。
古いラジカセのカセットドアは、このロータリーダンパーがゆるゆるか、固着して開かないものがほとんどで、なんとか交換できないか探していました。
この商品は寸法も同一で、回転の硬さの刻印もオリジナルのものと一致し、完璧でした。
この部品を使っているラジカセはかなりあるので広めたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする