500938 【タネ】白首 夏大根 アタリヤ農園 13963419

500938 【タネ】白首 夏大根 アタリヤ農園 13963419
500938 【タネ】白首 夏大根 アタリヤ農園 13963419

【タネ】白首 夏大根

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード13963419品番500938
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

春まき・夏どりができる大根です。耐暑性、耐病性に優れ、トウ立ちが遅く、他の大根がない時期に収穫できます。根は白首で、根長は40cm位になり、おろし大根にも美味しく利用できます。

容量(mL)6タイプまきどき北海道:4月下旬~6月下旬、寒地:4月中旬~6月中旬、平地:4月上旬~6月上旬、暖地:3月下旬~5月下旬
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-11
用途: 自家野菜
卸売・小売業

冬大根が終わったので、この種蒔きをしました。大根と葉っぱを食します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

植物・草花の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする