WAKO(和光商事)
WAKO(和光商事)の バール/タガネ/クサビ
WAKO(和光商事)の クサビ
BaSt-Ing バスティング電動特殊くさび MINIFIX
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13964715
品番
BA700070
参考基準価格(税別)
¥75,800
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
ドイツ・バスティング社製の可動くさび。
もっとも新しいスピンドルウェッジ。
中央に円錐ドリルを配置し、大きな揚力を生み出します。
用途
※伐木用のくさびとなります。
幅(mm)
130
全長(mm)
270
質量(kg)
1.4
高さ(mm)
30
適合レンチ
MAKITA TW700シリーズ/TW1001シリーズ
入数(個)
1
取扱説明書:
(0.75MB)
注意
※本商品はインパクトレンチが必要となる商品です。
※インパクトレンチは、マキタ 【 TW700シリーズ/TW1001シリーズ 】 以上の性能を持つレンチのご使用を推奨いたします。
商品説明動画
参考になった