業務用PoE内蔵HDDネットワークレコーダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13964758 品番 NVRーUHD04P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

PoE給電ポート搭載
4KIPカメラに対応
P2Pネットワーク接続対応簡単遠隔監視設定
標準2TBHDD搭載最大8TBまで増設可能
簡単録画設定モードで詳細な設定を自動化
マウスを使用して簡単操作、見やすいインターフェイス
圧縮方式H.265を採用、従来のH.264から約50%の容量節約

付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス 仕様同時再生:最大4チャンネル【ネットワーク】ストリーミング:4K/5M/4M/1080p/720p/960H/D1・同時アクセス:最大120人【録画】プリレコード:1〜60秒・ポストレコード:5〜600秒 質量(g)約1370 消費電力(W)最大約65 電源DC48V 1.35A チャンネル数4ch 型番NVR-UHD04P 解像度録画:4K/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/CIF 再生速度2〜256倍速(高速再生)/1/2〜1/8倍速(スロー再生) 動作温湿度範囲-10〜50℃/20〜90%RH(結露ないこと) モード録画:連続録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム録画/スマート検知 画質録画:9段階 言語表示日本語/英語 プロトコルネットワーク:YCP/IP,P2P,UPnP,NTP,DHCP,PPPoE,HTTP,HTTPS,DNS,DDNS,SMTP,RTSP 補正機能時計:タイムサーバー対応 バックアップメモリファイルフォーマット:MP4、メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー) 対応アプリケーションguard tool/guard station 映像圧縮方式録画:H.265/H.264 音声入力4チャンネル RJ45 フレームレート録画:1〜30fps 1×4K@30/8×5MP@25/8×4MP@25/8×3MP@25/ 8×1080P@30/8×720P@25 画面仕様【画面表示】オートシーケンス:1〜3600秒、デジタルズーム:エリア選択(mouse dragging)、画面モード:1画面/3分割/4分割 音声出力1チャンネル RCA.J 映像出力BNC.J:最大1920×1080、HDMI:最大3840×2160、VGA:最大1920×1080 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×46×240 映像入力4チャンネル RJ45×4(POE)/RJ45×1(Link) 音声圧縮方式G.711A ハードディスク(内蔵)SATA 2TB×1(最大8TB)
関連資料:(0.23MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする