付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス
仕様同時再生:最大8チャンネル【ネットワーク】ストリーミング:4K/5M/4M/1080p/720p/960H/D1・同時アクセス:最大120人【録画】プリレコード:1〜60秒・ポストレコード:5〜600秒
質量(g)約1490
消費電力(W)最大約75
電源DC52V 1.8A
チャンネル数8ch
型番NVR-UHD08P
解像度録画:4K/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/CIF
再生速度2〜256倍速(高速再生)/1/2〜1/8倍速(スロー再生)
動作温湿度範囲-10〜50℃/20〜90%RH(結露ないこと)
モード録画:連続録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム録画/スマート検知
画質録画:9段階
言語表示日本語/英語
プロトコルネットワーク:YCP/IP,P2P,UPnP,NTP,DHCP,PPPoE,HTTP,HTTPS,DNS,DDNS,SMTP,RTSP
補正機能時計:タイムサーバー対応
バックアップメモリファイルフォーマット:MP4、メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー)
対応アプリケーションguard tool/guard station
映像圧縮方式録画:H.265/H.264
音声入力8チャンネル RJ45
フレームレート録画:1〜30fps 1×4K@30/8×5MP@25/8×4MP@25/8×3MP@25/ 8×1080P@30/8×720P@25
画面仕様【画面表示】オートシーケンス:1〜3600秒、デジタルズーム:エリア選択(mouse dragging)、画面モード:1画面/4分割/変則8分割/9分割
音声出力1チャンネル RCA.J
映像出力BNC.J:最大1920×1080、HDMI:最大3840×2160、VGA:最大1920×1080
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×46×240
映像入力8チャンネル RJ45×8(POE)/RJ45×1(Link)
音声圧縮方式G.711A
ハードディスク(内蔵)SATA 2TB×1(最大8TB)