仕様Linkポート:100Mbps×2●PoEポート:10/100Mbps×8●PoE規格:IEEE802.3af/at●アドレスエントリー:4000●スイッチング容量:2.0Gbps●スループット @512bit:1.49Mbps●パケットバッファ:1.625Mbit●最大PoE給電:120W 30W:1ポート
質量(g)約1200
電源(V)100〜240
ポート数8
適合規格IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3az/IEEE802.3x
接続方式10/100Mbps
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×44×150
動作湿度(%RH)10〜90(結露ないこと)
動作温度範囲(℃)0〜45℃