曜日別特売
AE-GNRG2 ミストノズル Panasonic(パナソニック) 13964898

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミストノズル

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1個噴射角度50°注文コード13964898品番AE-GNRG2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

低圧微粒化技術:0.25Mpa程度の低エア圧でザウター平均粒子径を約6μmに微粒化
2流体式ノズル:ノズル内部で圧縮空気と液体を混合し、微細なミストを生成する内部混合方式
低騒音化:独自の静音化技術により、従来ノズルに比べて大幅な静音化と省エアを実現
耐候性:PPS樹脂を使用しており、優れた耐候性やフッ素樹脂に匹敵する耐薬性
噴霧角度:90°、80°、60°、50°の4種類

用途加湿: 工場やオフィスの加湿に利用され、静電気対策やクリーンルームの環境維持に貢献 冷却: 屋外での気化冷却や、工業用機器の冷却に使用可能 除塵: 粉塵の抑制や除去に効果的で、作業環境の改善に寄与 エンターテインメント:空間演出にスモークの代替として、没入体験を提供形状楕円形供給方式液加圧騒音値(dB)66.3噴射角度50°RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:特性表(2.38MB)取扱説明書:(1.29MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする