商品画像

- スターバックス オリガミ パーソナルドリップ コーヒー パイクプレイス ロースト スターバックス 13966210 - スターバックス オリガミ パーソナルドリップ コーヒー パイクプレイス ロースト スターバックス 13966210 - スターバックス オリガミ パーソナルドリップ コーヒー パイクプレイス ロースト スターバックス 13966210 - スターバックス オリガミ パーソナルドリップ コーヒー パイクプレイス ロースト スターバックス 13966210

スターバックス オリガミ パーソナルドリップ コーヒー パイクプレイス ロースト

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(4袋×6箱) 注文コード13966210 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,858
販売価格(税別)
4,498
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る

チョコレートや煎ったナッツのようなほのかな香ばしさに、やわらかな酸味をあわせ持つコーヒーです。丸みをおびた口あたりとなめらかな後味が特徴です。シアトルのパイクプレイスマーケットにある1号店の名を冠したこのコーヒーは、1日何度でも、そして毎日でも飲みたくなる味わいを、というお客様の声から誕生しました。なめらかで丸みをおびた口あたりのラテンアメリカ産の豆のブレンドで、チョコレートや煎ったナッツのような風味がほのかに香る親しみやすい味わいです。【相性の良いフード】チョコレートやシナモン、ナッツの風味とよく合います。【ロースト】ミディアムロースト【フォーマット】パーソナルドリップコーヒー。一杯ごとに挽きたての香りと味わいが広がります。

用途開封後はできるだけ早くお召し上がりください。熱湯を扱いますので安定した場所で使用し、やけどには十分ご注意ください。
注意
※直射日光、高温多湿を避け、常温で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
休憩時間の嗜好
有限会社宮脇商会 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

味も抜群なのにモノタロウで取扱い終了の意味がわかりません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする