ホイールセットボルト ホイールボルト車専用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13966465 品番MT-10
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ホイールボルト車専用 ホイールセットボルト 2本入り
輸入車ホイールボルト採用車専用のアイテムです。 ホイール脱着時に大変、便利!
ホイールをラクラク脱着!
2箇所のホイールベルトを取り外し本製品を取り付けるだけでホイールの交換が簡単に!
ホイール取り付け時の位置合わせ
ボルト穴が素早く揃い、ホイールやキャリバーの損傷を防ぐ。
ホイールの脱落を防止
2点で支えられることでホイールが安定。取り外す際もより早く安全に作業ができる
ボルトサイズ:M14xP1.5
長さ:約150mm

材質(本体)スティ―ル 寸法(mm)14x150 質量(g)135(1本あたり)
注意
※【安全警告】
※子どもや乳幼児に手を触れさせないようご注意ください。
※本製品を1本だけで使用すると、ホイール脱着時にホイールの内側がブレーキキャリパー、ブレーキディスク等に接触し、キズがつく恐れがあります。
※【使用上の注意】
※使用用途以外の目的で使用しないでください。
※本製品を装着する前に、ボルト・ピッチサイズを確認してください。
※本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。 ねじ山がつぶれる恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-26
用途:
タイヤ交換のサポート治具として使用

夏タイヤ⇔スタッドレス交換のため、年2回しか使わない。
ボルトをねじ込むのは、少し面倒ではあるが、その分、力作業が減り
結果的に作業が楽になる。

1人が参考にしています
2025-07-30
用途:
タイヤ交換のサポート治具として使用

サポートボルトの着脱が少し面倒だが、これが
有る無しでは作業性が随分違う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする