カラーワイヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 材質なまし鉄線 注文コード13966770 品番JCW1.2B-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る
材質なまし鉄線 質量(kg)5 被覆:青色 長さ(m)300 芯線径(Φ)1.47mm 引張強度(N)260〜590/mm2 被覆外径(mm)2.3 被覆材ポリ塩化ビニル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする