JAPPY
JAPPYの 内装商品
JAPPYの 番線・針金(ワイヤー)
JAPPYの カラー線
カラーワイヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
材質
芯線:なまし鉄線
注文コード
13966779
品番
JCW1.6B-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
芯線:なまし鉄線
質量(kg)
3
色
被覆:青色
長さ(m)
300
芯線径(Φ)
1.10mm
引張強度(N)
260〜590/mm2
被覆外径(mm)
1.9
被覆材
ポリ塩化ビニル