JAPPY
JAPPYの 換気口
JAPPYの ガラリ(グリル)
JAPPYの フード付ガラリ
自然給排気用フラット型ガラリ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
金網
#12
注文コード
13966831
品番
UK-FEN100BJ-MA
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
高さ・色・金網
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
水止め:H22mm
材質
ステンレス(SUS304)
開口面積(cm
2
)
相当:26.47
金網
#12
表面仕上げ
ブラック
適合パイプ内径(Φmm)
100