JAPPY
JAPPYの 換気口
JAPPYの ガラリ(グリル)
JAPPYの フード付ガラリ
自然給排気用フラット型ガラリ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
水止め:30
色
ブラック
金網
(メッシュ)♯10
注文コード
13966901
品番
UK-FSEN150BJ-MA
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
高さ・色・金網
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
高さ(mm)
水止め:30
開口面積(cm
2
)
相当:38.95
金網
(メッシュ)♯10
適合パイプ内径(Φmm)
150