曜日別特売
EfficientGrip ECO EG02 【サマータイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー)  EfficientGrip ECO EG02 Goodyear 13967251

※イメージ画像

EfficientGrip ECO EG02 【サマータイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー)  EfficientGrip ECO EG02 Goodyear 13967251
EfficientGrip ECO EG02 【サマータイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー)  EfficientGrip ECO EG02 Goodyear 13967251
EfficientGrip ECO EG02 【サマータイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー)  EfficientGrip ECO EG02 Goodyear 13967251

【サマータイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) EfficientGrip ECO EG02

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
リム径(inch)13
タイヤ幅(mm)145
偏平率(%)50
タイヤサイズ145/80R13 75S
内容量1セット(4本)注文コード13967251品番EfficientGrip ECO EG02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

当商品はサマータイヤ4本setです。(※ホイールは含まれません)
1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
【タイヤ説明】
経済性と快適性を両立したスタンダードなエコタイヤです。優れたロングライフ性能に、低燃費性能と静粛性を備えています。
【特徴・性能】
高い低燃費性能で経済性に貢献
毎日走りたくなるロングライフ性能
高い操縦安定性で快適なハンドリングを実現
雨天時にも安心感のある排水性

用途乗用車本数4本タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) EfficientGrip ECO EG02タイヤサイズ145/80R13 75Sタイヤ幅(mm)145リム径(inch)13偏平率(%)50適合ボディタイプ軽自動車
注意
※タイヤのみの商品です。アルミホイールは付属されていません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする