※イメージ画像

EfficientGrip ECO EG02 【サマータイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー)  EfficientGrip ECO EG02 Goodyear 13967287 EfficientGrip ECO EG02 【サマータイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー)  EfficientGrip ECO EG02 Goodyear 13967287 EfficientGrip ECO EG02 【サマータイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー)  EfficientGrip ECO EG02 Goodyear 13967287

【サマータイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) EfficientGrip ECO EG02

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4本) 注文コード 13967287 品番 EfficientGrip ECO EG02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

当商品はサマータイヤ4本setです。(※ホイールは含まれません)
1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
【タイヤ説明】
経済性と快適性を両立したスタンダードなエコタイヤです。優れたロングライフ性能に、低燃費性能と静粛性を備えています。
【特徴・性能】
高い低燃費性能で経済性に貢献
毎日走りたくなるロングライフ性能
高い操縦安定性で快適なハンドリングを実現
雨天時にも安心感のある排水性

用途乗用車 本数4本 タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) EfficientGrip ECO EG02 タイヤサイズ165/60R14 75H タイヤ幅(mm)165 リム径(inch)14 偏平率(%)60 適合ボディタイプ軽自動車
注意
※タイヤのみの商品です。アルミホイールは付属されていません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする