※イメージ画像

EfficientGrip Comfort 【サマータイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー)  EfficientGrip Comfort Goodyear 13967427 EfficientGrip Comfort 【サマータイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー)  EfficientGrip Comfort Goodyear 13967427 EfficientGrip Comfort 【サマータイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー)  EfficientGrip Comfort Goodyear 13967427

【サマータイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) EfficientGrip Comfort

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4本) 注文コード 13967427 品番 EfficientGrip Comfort
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

当商品はサマータイヤ4本setです。(※ホイールは含まれません)
1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
【タイヤ説明】
高い静粛性とシャープなハンドリングを高次元でバランス。エレガントな乗り心地と走りの歓びを叶えるコンフォートタイヤ。
【特徴・性能】
優れた燃費性能を実現 グレード「AA」を獲得
摩耗を抑える構造がロングライフ性能に貢献
専用のショック吸収構造で上質な乗り心地を実現
優れた排水性によりウエット性能が向上

用途乗用車 本数4本 タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) EfficientGrip Comfort タイヤサイズ165/50R15 73V タイヤ幅(mm)165 リム径(inch)15 偏平率(%)50 適合ボディタイプ軽自動車
注意
※タイヤのみの商品です。アルミホイールは付属されていません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする