BotaNice 土のカビ予防スプレー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(350mL) 注文コード13967759 品番4901080217813
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

暮らしとココロを豊かにする観葉・多肉植物栽培
植物の土のカビ予防
・食品原料が白いカビの予防に
※既に発生しているカビには効果はありません。
土にスプレーするだけでかんたん
植物の土のキレイを保つ(土に生えるカビ予防のこと)
室内栽培に

用途
植物の土のカビ予防
【週1回の散布目安】
・鉢のサイズ(直径):回数
・3号(9cm):5プッシュ
・4号(12cm):9プッシュ
・5号(15cm):14プッシュ
・6号(18cm):20プッシュ
※処理量は土表面積に比例します。
成分酢酸、乳化剤 種別スプレー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×205×60 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号180007 バイオマス配合率(%)10
注意
※植物自体に発生するカビを予防するものではありません。
※植物保護の目的では使用しないでください。
※植物自体、壁、床、家具、衣類、大理石、銅、真鍮などに噴射液がかからないように注意してください。
※飲み物ではありません。
※目や口に入ったときは、水でよく洗い流してください。
※万一身体に異常が起きた場合は、医師に相談してください。
※火気や直射日光をさけ、食品と区別して、子供や第三者の監督が必要な方の手の届かないなるべく低温な場所に立てて保管してください。
※本剤の容器に他の液を入れて使用しないでください。
※捨てる際は、プラスチックごみとして各自治体の定める方法に従って廃棄してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする