アジャスター MKP型 MKP-40N3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13967811 品番MKP-40N3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥570

・アジャスター本体は、約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平に保てます。・首振り機構によって荷重が分散するため耐久性があります。・本体と底部との二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さの調整が行えます。

dW3/8 H37 質量(g)65 S21 h11.4 D140 D234 耐荷重N(kgf)1568(160)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13967811 MKP-40N3 09380427 MKP-40N3 アジャスターボルト MKP型(鋼/クロームメッキ) LAMP(スガツネ工業) アジャスターボルト MKP型(鋼/クロームメッキ) LAMP(スガツネ工業) 1個 539 税込593 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする