ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型 HGA-S60-20-230AN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13968161 品番HGA-S60-20-230AN
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

【すき間密閉のOリング】・汚れが集まりがちな金属同士の小さなすき間を、Oリングで密閉します。【ねじ部を隠すチューブナット】・チューブナットがねじの溝を覆っているため、汚れが付着しても洗浄で落ちやすくなっています。【洗浄しやすい脚部】・光沢研磨により表面がなめらかな仕上げのため、洗浄水や洗剤が流れやすくなっています。【ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型】・皿部は汚れが付いても拭き取りが簡単なため、洗浄時間の短縮につながります。・米国食品医薬局(FDA)の規格に認定されたゴム材料を使用しています。・約10°の首振り機構付です。【注意】・輸入元メーカーの判断により、予告なく形状や材料を含む仕様変更を行う場合があります。

B17 H265 D60 S225 E45 h127.5 h240 耐荷重N(kgf)4500(459)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする