ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型 HGA-S80-20-230AN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13968188 品番HGA-S80-20-230AN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,900

【すき間密閉のOリング】・汚れが集まりがちな金属同士の小さなすき間を、Oリングで密閉します。【ねじ部を隠すチューブナット】・チューブナットがねじの溝を覆っているため、汚れが付着しても洗浄で落ちやすくなっています。【洗浄しやすい脚部】・光沢研磨により表面がなめらかな仕上げのため、洗浄水や洗剤が流れやすくなっています。【ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型】・皿部は汚れが付いても拭き取りが簡単なため、洗浄時間の短縮につながります。・米国食品医薬局(FDA)の規格に認定されたゴム材料を使用しています。・約10°の首振り機構付です。【注意】・輸入元メーカーの判断により、予告なく形状や材料を含む仕様変更を行う場合があります。

B17 H267.5 D80 S225 E54 h130 h242.5 耐荷重N(kgf)7500(765)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13968188 HGA-S80-20-230AN 55495887 HGA-S80-20-230AN ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型【アンカー固定用】 LAMP(スガツネ工業) ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型【アンカー固定用】 LAMP(スガツネ工業) 1個 12,980 税込14,278 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする