ステンレス鋼製ハイジェニックアジャスター HGA-3A型 HGA-3A80-20210KF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13968450 品番HGA-3A80-20210KF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,000

【すき間密閉のOリング】・汚れが集まりがちな金属同士の小さなすき間を、Oリングで密閉します。【ねじ部を隠すチューブナット】・チューブナットがねじの溝を覆っているため、汚れが付着しても洗浄で落ちやすくなっています。【洗浄しやすい脚部】・光沢研磨により表面がなめらかな仕上げのため、洗浄水や洗剤が流れやすくなっています。【ステンレス鋼製ハイジェニックアジャスター HGA-3A型】・汚れがついていても洗浄が簡単なため、洗浄時間の短縮につながります。・Oリングは自然界で珍しいブルー色のため、万一食品などに混入しても発見しやすくなります。・米国食品医薬局(FDA)の規格に認定されたゴム材料を使用しています。・約15°の首振り機構付です。【注意】・輸入元メーカーの判断により、予告なく形状や材料を含む仕様変更を行う場合があります。

dM20 H243 取付高(mm)最大:141、最小:141 D80 h125 B117 寸法B2(mm)260 耐荷重N(kgf)7500(765)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13968450 HGA-3A80-20210KF 55496106 HGA-3A80-20210KF ステンレス鋼製ハイジェニックアジャスター HGA-3A型 LAMP(スガツネ工業) ステンレス鋼製ハイジェニックアジャスター HGA-3A型 LAMP(スガツネ工業) 1個 23,980 税込26,378 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする