ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-52T15型 S-52T15L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13968800 品番S-52T15L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

・金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造で、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効利用できます。・任意の位置で扉を保持できるフリーストップ機能付きです。筐体や開口部の使い勝手を大幅に向上させます。

仕様左用 材質主材料:ステンレス鋼(SUS430) 仕上光沢バレル研磨 トルク(N・m)1.5 最大トルク(kgf・cm)15.3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13968800 S-52T15L 08522657 S-52T15L ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-52T15型 LAMP(スガツネ工業) ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-52T15型 LAMP(スガツネ工業) 1個 1,698 税込1,868 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする