ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-0812型・YA-1216型 YA-0812R

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13968949 品番YA-0812R
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

・扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。・グリップをスライドさせると、ロックが解除します。・ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除状態を保持します。・従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。・上蓋扉や上開き扉に2本使い(左右各1本)でも使用可能です。

仕様右用 A121 B200 L200 質量(g)275 L1121 L280 D36 C93 L345

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする