ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-2020型・YA-2020W型 YA-2020R

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13968985 品番YA-2020R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,000

・扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。・グリップをスライドさせると、ロックが解除します。・ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除状態を保持します。・従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。・ロック解除状態を保持しているときは表示窓が赤色になっています。・YA-2020Wは、手元でロックの解除ができるワイヤー付です。

仕様右用 質量(g)630 タイプワイヤーなし 引張荷重(N)1470 圧縮荷重(N)588

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13968985 YA-2020R 37887175 YA-2020R ステンレス鋼製 ロック付重量扉用ステー YA-2020型(右用) LAMP(スガツネ工業) ステンレス鋼製 ロック付重量扉用ステー YA-2020型(右用) LAMP(スガツネ工業) 1本 7,998 税込8,798 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする