LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
スライドレール 3506G 3506G-18
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13969116
品番
3506G-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,400
・3/4スライドの2段引のスライドレールです。・レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。
A
203.2
B
304.8
F
412.7
D
212.7
C
406.4
E
301.6
G
425
移動距離(mm)
330
質量(kg/ペア)
0.91
耐荷重(N/ペア)
362
レール長さ(mm)
457
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13969116
3506G-18
37896074
3506G-18
スライドレール 3506G
LAMP(スガツネ工業)
1本
¥
1,298
税込
¥
1,428
重複の為