スライドレール C2721 C2721-35

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13969150 品番C2721-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,500

・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールの脱着はできません。

A225 B295 D295 C310 E310 移動距離(mm)259 質量(kg/ペア)0.52 耐荷重(N/ペア)226 レール長さ(mm)350

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13969150 C2721-35 09374285 C2721-35 スライドレール C2721 LAMP(スガツネ工業) スライドレール C2721 LAMP(スガツネ工業) 1個 1,498 税込1,648 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする