LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
スライドレール C2721 C2721-40
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13969159
品番
C2721-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,500
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールの脱着はできません。
A
265
B
345
D
345
C
360
E
360
移動距離(mm)
296
質量(kg/ペア)
0.6
耐荷重(N/ペア)
206
レール長さ(mm)
400
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13969159
C2721-40
09374294
C2721-40
スライドレール C2721
LAMP(スガツネ工業)
1個
¥
1,498
税込
¥
1,648
重複の為