スライドレール 3506G 3506G-26

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13969299 品番3506G-26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,100

・3/4スライドの2段引のスライドレールです。・レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。

A304.8 B508 F615.9 D314.3 C609.6 E504.8 G628.6 移動距離(mm)483 質量(kg/ペア)1.27 耐荷重(N/ペア)235 レール長さ(mm)660

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13969299 3506G-26 37896117 3506G-26 スライドレール 3506G LAMP(スガツネ工業) スライドレール 3506G LAMP(スガツネ工業) 1本 1,998 税込2,198 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする