LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
スライドレール C203 C203-24
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13969317
品番
C203-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,140
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。
A
279.4
B
457.2
F
565.1
D
288.9
C
558.8
E
454
G
577.8
移動距離(mm)
432
質量(kg/ペア)
1.18
耐荷重(N/ペア)
294
レール長さ(mm)
609.6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13969317
C203-24
09373691
C203-24
スライドレール C203
LAMP(スガツネ工業)
1個
¥
2,098
税込
¥
2,308
重複の為