スライドレール C2731 C2731-25

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13969430 品番C2731-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,410

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・レールの脱着はできません。・全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。

A195 B210 移動距離(mm)278 質量(kg/ペア)0.74 耐荷重(N/ペア)363 レール長さ(mm)250

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13969430 C2731-25 09373917 C2731-25 スライドレール C2731 LAMP(スガツネ工業) スライドレール C2731 LAMP(スガツネ工業) 1個 2,390 税込2,629 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする