LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
スライドレール C201 C201-18
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13969509
品番
C201-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,680
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールの脱着はできません。
A
203.2
B
304.8
F
412.7
D
212.7
C
406.4
E
301.6
G
425.4
移動距離(mm)
328
質量(kg/ペア)
0.91
耐荷重(N/ペア)
402
レール長さ(mm)
457.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13969509
C201-18
09373576
C201-18
スライドレール C201
LAMP(スガツネ工業)
1個
¥
2,598
税込
¥
2,858
重複の為