スライドレール C301 C301-14

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13969588 品番C301-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,930

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。

B200 D323.8 C311.1 移動距離(mm)378 質量(kg/ペア)1.59 耐荷重(N/ペア)755 レール長さ(mm)355.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13969588 C301-14 06331762 C301-14 Accuride 完全スライドレール LAMP(スガツネ工業) Accuride 完全スライドレール LAMP(スガツネ工業) 1本 2,698 税込2,968 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする