LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
スライドレール C301 C301-22
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13969719
品番
C301-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,600
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
A
263.5
B
403.2
D
527
C
514.3
移動距離(mm)
581
質量(kg/ペア)
2.54
耐荷重(N/ペア)
579
レール長さ(mm)
558.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13969719
C301-22
06331805
C301-22
Accuride 完全スライドレール
LAMP(スガツネ工業)
1本
¥
3,198
税込
¥
3,518
重複の為