LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
ステンレス鋼製スライドレール ESR1 ESR1-18
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13969771
品番
ESR1-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,400
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールを全開すると、摩擦抵抗によりブレーキがかって止まります。さらに強く引くとレールを取り外せます。
A
203.2
B
304.8
F
412.7
D
212.7
C
406.4
E
301.6
G
425.4
移動距離(mm)
330.2
耐荷重(N/ペア)
402
レール長さ(mm)
457.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13969771
ESR1-18
09375012
ESR1-18
オールステンレス鋼製スライドレール ESR1
LAMP(スガツネ工業)
1本
¥
4,098
税込
¥
4,508
重複の為