LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
ステンレス鋼製スライドレール ESR1 ESR1-20
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13969868
品番
ESR1-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,800
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールを全開すると、摩擦抵抗によりブレーキがかって止まります。さらに強く引くとレールを取り外せます。
A
228.6
B
355.6
F
463.5
D
238.1
C
457.2
E
352.4
G
476.2
移動距離(mm)
381
耐荷重(N/ペア)
363
レール長さ(mm)
508
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13969868
ESR1-20
09375021
ESR1-20
オールステンレス鋼製スライドレール ESR1
LAMP(スガツネ工業)
1本
¥
4,398
税込
¥
4,838
重複の為