スライドレール C301TW 両トラベル仕様 C301-14TW

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13969877 品番C301-14TW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,190

・高さが35.3mmの両トラベル仕様の鋼製スライドレールです。・中間メンバー残留防止機構付のため、レールを全閉しても中間メンバーは、はみ出ません。・オプション品のJC-30TWを併用すると閉時のキャッチ(センターキャッチ)ができます。<用途>【コンベア周りの台車に】・長いコンベアを迂回せずに、物の受け渡しがしやすくなります。【医療カートに】・狭い病室などで動線が確保できなくても、器具等のやりとりがしやすくなります【ワークストッカーに】・安全柵越しにワークの受け渡しができ、ロボットと人の作業スペースを分けやすくなります。

長さ(mm)縦:391.6 A111.1 質量(g)923 F323.8 D212.7 E311.1 耐荷重(kg)77 穴数12 耐荷重(N/ペア)755 レール長さ(mm)355.6 後側移動距離(mm)370 前側移動距離(mm)370

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13969877 C301-14TW 55498626 C301-14TW スライドレール LAMP(スガツネ工業) スライドレール LAMP(スガツネ工業) 1本 3,698 税込4,068 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする