LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
オールステンレス鋼製スライドレール SNS35D SNS35D-65
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13970130
品番
SNS35D-65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,850
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
A
314.3
B
504.8
D
628.6
C
615.9
移動距離(mm)
682.7
質量(kg/ペア)
2.65
耐荷重(N/ペア)
461
レール長さ(mm)
660.4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13970130
SNS35D-65
09375231
SNS35D-65
オールステンレス鋼製スライドレール
LAMP(スガツネ工業)
1個
¥
8,698
税込
¥
9,568
重複の為