スライドレール C305 C305-28

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13970166 品番C305-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,260

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・レールを全開にすると、全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。

A339.7 B568.3 F555.6 D666.7 C654 E679.4 移動距離(mm)734 質量(kg/ペア)2.77 耐荷重(N/ペア)353 レール長さ(mm)711.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13970166 C305-28 09373235 C305-28 スライドレール C305 LAMP(スガツネ工業) スライドレール C305 LAMP(スガツネ工業) 1個 9,998 税込10,998 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする