LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
スライドレール(重量用) C501 C501-12
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13970175
品番
C501-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,610
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・重量用のレールです。
B
149.2
C
273
移動距離(mm)
327
質量(kg/ペア)
3.18
耐荷重(N/ペア)
2667
レール長さ(mm)
304.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13970175
C501-12
09372614
C501-12
スライドレール C501
LAMP(スガツネ工業)
1個
¥
9,998
税込
¥
10,998
重複の為