ステンレス鋼製ハンドル H-42-B型 H-42-B-14

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13970288 品番H-42-B-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥860

・座金 H-42-Z型が付属しています。・取り付けの際は、必ず付属のワッシャをご使用ください。

dM4 B6 L86 質量(g)27 CR3 H210 H130 P80 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) 適合座金H-42-A-6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13970288 H-42-B-14 07180573 H-42-B-14 ステンレス鋼製 ハンドル LAMP(スガツネ工業) ステンレス鋼製 ハンドル LAMP(スガツネ工業) 1個 859
欠品中
税込945
重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする