アルミ合金製丸棒ハンドル AM型 AM-310S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13971015 品番AM-310S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,600
L310 H38 質量(g)67 P300 仕上シルバーアルマイト処理 材料アルミニウム合金

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13971015 AM-310S 37868162 AM-310S アルミ合金製 丸棒ハンドル AM型 LAMP(スガツネ工業) アルミ合金製 丸棒ハンドル AM型 LAMP(スガツネ工業) 1個 2,398 税込2,638 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする