ステンレス鋼製ハンドル H-42-C型 H-42-C-7

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13971216 品番H-42-C-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,140
dM8 B12 L300 H50 質量(g)300 CR6 S10 P288 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13971216 H-42-C-7 06331902 H-42-C-7 ステンレス鋼製 ハンドル LAMP(スガツネ工業) ステンレス鋼製 ハンドル LAMP(スガツネ工業) 1個 3,098 税込3,408 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする