アルミ押出掘込ハンドル XLA-HHA型 XLA-HHA300

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13971460 品番XLA-HHA300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,000

・全長300mmと600mmの長尺の掘込ハンドルです。・本体はお好みの長さにカットしてご使用いただけます。・線と面を基調とした美しいデザインです。・横使いの場合は、扉強度を十分ご確認の上、ご使用ください。・本製品1ヶにつき、別売のブラケットを4ヶご使用ください。

A100 B50 L300 質量(g)140 C296 仕上シルバーアルマイトマット処理 材料亜鉛合金

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13971460 XLA-HHA300 37868591 XLA-HHA300 アルミ押出掘込ハンドル XLA-HHA型 LAMP(スガツネ工業) アルミ押出掘込ハンドル XLA-HHA型 LAMP(スガツネ工業) 1個 3,298 税込3,628 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする