ステンレス鋼製ハンドル XL-CU型 XL-CU120TT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13971530 品番XL-CU120TT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,800

・鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。

L122 H36 質量(g)163 P112 仕上鏡面研磨・サテン仕上 材料ステンレス鋼(SUS303)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13971530 XL-CU120TT 06172241 XL-CU120TT ステンレス ハンドル LAMP(スガツネ工業) ステンレス ハンドル LAMP(スガツネ工業) 1個 4,398 税込4,838 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする