ステンレス鋼製フィニッシュハンドル FB型 FB-110

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13971661 品番FB-110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,500
T7 B12.5 L110 H28 質量(g)60 S12 P102 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SCS13)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13971661 FB-110 09366576 FB-110 ステンレス鋼製フィニッシュハンドル LAMP(スガツネ工業) ステンレス鋼製フィニッシュハンドル LAMP(スガツネ工業) 1個 5,398 税込5,938 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする